NORMALIT - LUM IND UGR22 IP67 BLOK 166W 21000LM 5000K DALI NEGRO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - LUM IND UGR22 IP67 BLOK 166W 21000LM 5000K DALI NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BRS205DFN

Ref.Sonepar

959068

EAN

8435404138479

Blok ref. BRS205DFN, fabricado por Normalit. Potencia: 154W. Flujo: 21000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5000K. Ángulo de apertura: 90Aº. IP: 67, diámetro: 425mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: DALI 1. Eficiencia: 84,7%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 166W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio inyectado. Lente: PMMA. Embellecedor: Policarbonato. Acabado: Negro. Peso: 5,6kg. Temperatura de trabajo: de -40AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT