NORMALIT - Luminaria Cyre 6,4W 885lm 4000K gris

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CYP04G

Ref.Sonepar

225580

EAN

8435404164065

Cyre Micro ref. CYP04G, fabricado por Normalit. Flujo: 885lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 94º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 92,9%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6,4W. Consumo: 7W. Factor de potencia: 0,5. Clase: I. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Chapa de acero galvanizado. Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Gris, diámetro: 69mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT