NORMALIT - Luminaria empotrar techo Linnea LED 26,8W 4000lm 4000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LE4L4OB

Ref.Sonepar

495134

EAN

8435404178116

Linnea ref. LE4L4OB, fabricado por Normalit. Flujo: 4000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 87º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 61,1%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 26,8W. Consumo: 30W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-44. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato microprismático. Óptica: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1125x64x80mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT