NORMALIT - Luminaria empotrar techo Linnea LED 38W 4000K blanco - LE4H4OB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LE4H4OB

Ref.Sonepar

495132

EAN

8435404165765

Linnea ref. LE4H4OB, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 87º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 61,1%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 41,8W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-44. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato microprismático. Óptica: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1125x64x80mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT