NORMALIT - Luminaria Estructura Trazzo Avant 3720lm CRI80 3000K 74° 1126mm suspendida / adosada difusor lente de policarbonato DALI2 negro 1126x56x85mm

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX4L3DRN

Ref.Sonepar

324179

EAN

8499215379841

Trazzo Avant ref. TX4L3DRN, fabricado por Normalit. Flujo: 3720lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 74º. Dimensiones: 1126x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 41,6%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 26,8W. Consumo: 29,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT