NORMALIT - Luminaria Estructura Trazzo Avant blanco TX6H4DOB 57W 9000lm 220-240V 50/60H 850°C suspendida/adosada IP30 IK7

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX6H4DOB

Ref.Sonepar

324180

EAN

8499213187929

Trazzo Avant ref. TX6H4DOB, fabricado por Normalit. Flujo: 9000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 101º. Dimensiones: 1690x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 54,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 57W. Consumo: 60W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato opal. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT