NORMALIT - Luminaria Estructura Trazzo Avant negro TX4H3ON 38W 5600lm 220-240V 50/60H 850°C suspendida/adosada IP30 IK7 - TX4H3ON

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX4H3ON

Ref.Sonepar

760626

EAN

8499211914725

Trazzo Avant ref. TX4H3ON, fabricado por Normalit. Flujo: 5600lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 101º. Dimensiones: 1130x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 54,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 41W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato opal. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT