NORMALIT - LUMINARIA INDUSTRIAL BLOK NEXT 180W 28000LM CRI80 5700K 110º IP66 288MM

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - LUMINARIA INDUSTRIAL BLOK NEXT 180W 28000LM CRI80 5700K 110º IP66 288MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BN200-5FN

Ref.Sonepar

1151085

EAN

8435745012162

Blok Next ref. BN200-5FN, fabricado por Normalit. Potencia: 180W. Flujo: 28000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5700K. Ángulo de apertura: 110Aº. IP: 66, diámetro: 288mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 95,7%. Expectativa de vida: 60.000 L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 191W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Negro. Temperatura de trabajo: de -40AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT