NORMALIT - LUMINARIA INDUSTRIAL BLOK NEXT 90W 14000LM CRI80 4000K 90º IP66 245MM - BN100-4MN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - LUMINARIA INDUSTRIAL BLOK NEXT 90W 14000LM CRI80 4000K 90º IP66 245MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BN100-4MN

Ref.Sonepar

1145044

EAN

8435745012025

Blok Next ref. BN100-4MN, fabricado por Normalit. Potencia: 90W. Flujo: 14000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 90Aº. IP: 66, diámetro: 245mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 93,6%. Expectativa de vida: 60.000 L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 97W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Negro. Temperatura de trabajo: de -40AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT