NORMALIT - Luminaria Mural MD1H4B 9,5W 1290lm aluminio extrusionado

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MD1H4B

Ref.Sonepar

903916

EAN

8435404132934

Mural ref. MD1H4B, fabricado por Normalit. Flujo: 1290lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 113º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Eficiencia: 65,9%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 9,5W. Consumo: 12,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 290x50x80mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT