NORMALIT - Luminaria Mural MM1L4B 13,4W 1680lm aluminio extrusionado blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MM1L4B

Ref.Sonepar

306344

EAN

8435404137243

Mural ref. MM1L4B, fabricado por Normalit. Flujo: 1680lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 113º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Eficiencia: 67%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 13,4W. Consumo: 15,4W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 290x50x94mm. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT