Fin de vida

NORMALIT - Luminaria perfil Eyre 6000lm CRI: 80 4000K 90° difusor lente PMMA estándar negro 1686x50x50mm - LY6L4FN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LY6L4FN

Ref.Sonepar

841237

EAN

8435404160999

Eyre ref. LY6L4FN, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 90º. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 88%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 44,2W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Lente: PMMA. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Dimensiones: 1686x50x50mm. Peso: 4,12kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT