NORMALIT - LUMINARIA PFL.EYRE 4000LM CRI: 80 4000K 70° DF.LENTE PMMA STD.BL 1127X50X50MM - LY4L4YB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - LUMINARIA PFL.EYRE 4000LM CRI: 80 4000K 70° DF.LENTE PMMA STD.BL 1127X50X50MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LY4L4YB

Ref.Sonepar

1152406

EAN

8435404152550

Eyre ref. LY4L4YB, fabricado por Normalit. Flujo: 4000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 70Aº. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 93%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 26,8W. Consumo: 28,1W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Lente: PMMA. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1127x50x50mm. Peso: 2,75kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT