NORMALIT - Luminaria suspendida techo Linnea LED 40,2W 6000lm 4000K gris - LI6L4OG

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LI6L4OG

Ref.Sonepar

495139

EAN

8435404175955

Linnea ref. LI6L4OG, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 87º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 61,1%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 43W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato microprismático. Óptica: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Gris. Dimensiones: 1685x50x80mm. Peso: 4,12kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT