NORMALIT - Luminaria suspendida techo Linnea LED 57W 9000lm 4000K gris

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LI6H4OG

Ref.Sonepar

495138

EAN

8435404165895

Linnea ref. LI6H4OG, fabricado por Normalit. Flujo: 9000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 87º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 61,1%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 57W. Consumo: 60W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato microprismático. Óptica: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Gris. Dimensiones: 1685x50x80mm. Peso: 4,12kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT