NORMALIT - Luminaria suspendida Trazzo-70 38W 6000lm 4000K difusor opal gris - T7S4H4OG

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T7S4H4OG

Ref.Sonepar

206175

EAN

8435404193041

Trazzo 70 ref. T7S4H4OG, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 100º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 62,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 41,8W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Gris. Dimensiones: 1130x78x85mm. Peso: 2,75kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT