NORMALIT - Luminaria suspendida Trazzo-70 40,2W 4000K difusor opal blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T7S6L4OB
Ref.Sonepar
295583
EAN
8435404185671
Trazzo 70 ref. T7S6L4OB, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 100º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 62,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 43W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1690x78x85mm. Peso: 4,12kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


