NORMALIT - Luminaria suspendida Trazzo-70 40,2W 5580lm DALI difusor opal blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T7S6L3DOB

Ref.Sonepar

324172

EAN

8435404150440

Trazzo 70 ref. T7S6L3DOB, fabricado por Normalit. Flujo: 5580lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 100º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 62,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 42W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1690x78x85mm. Peso: 4,12kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT