NORMALIT - Luminaria suspendida Trazzo-Mixto 46,9W 6510lm 3000K difusor opal gris

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TMS4L3OG

Ref.Sonepar

229052

EAN

8435404121815

Trazzo Mixto ref. TMS4L3OG, fabricado por Normalit. Flujo: 6510lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 100º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Suspendida a techo directa indirecta. Eficiencia: 63,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 46,9W. Consumo: 51,6W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Gris. Dimensiones: 1130x78x124mm. Peso: 4,75kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT