NORMALIT - LUMINARIA TECHO CORAL 26,8W 3360LM GRIS

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - LUMINARIA TECHO CORAL 26,8W 3360LM GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C24LOG

Ref.Sonepar

1156868

EAN

8435404102883

Coral ref. C24LOG, fabricado por Normalit. Flujo: 3360lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 105Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada o suspendida a techo directa. Eficiencia: 75%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 26,8W. Consumo: 29,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 02. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato. Reflector: Chapa de acero galvanizado. Acabado: Gris. Dimensiones: 580x135x70mm. Peso: 1,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT