NORMALIT - Luminaria techo Coral 53,6W 6720lm blanco - C44LOB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C44LOB

Ref.Sonepar

289727

EAN

8435404192556

Coral ref. C44LOB, fabricado por Normalit. Flujo: 6720lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 105º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada o suspendida a techo directa. Eficiencia: 75%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 53,6W. Consumo: 55W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 02. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato. Reflector: Chapa de acero galvanizado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1140x135x70mm. Peso: 3,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT