NORMALIT - Luminaria techo Coral 53,6W 6720lm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C44LOG
Ref.Sonepar
289486
EAN
8435404100377
Coral ref. C44LOG, fabricado por Normalit. Flujo: 6720lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 105º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada o suspendida a techo directa. Eficiencia: 75%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 53,6W. Consumo: 55W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 02. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato. Reflector: Chapa de acero galvanizado. Acabado: Gris. Dimensiones: 1140x135x70mm. Peso: 3,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


