NORMALIT - LUMINARIA TECHO TRAZZO-70 40,2W 5580LM 3000K DIFUS

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - LUMINARIA TECHO TRAZZO-70 40,2W 5580LM 3000K DIFUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T7A6L3LG

Ref.Sonepar

1151066

EAN

8435404134242

Trazzo 70 ref. T7A6L3LG, fabricado por Normalit. Flujo: 5580lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 70Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 75,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 43W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato. Difusor: Sin difusor. Reflector: Aluminio de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Gris. Dimensiones: 1690x78x85mm. Peso: 4,12kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT