NORMALIT - Luminaria U-LINE 23W 4000K 2720lm 1200mm blanco - UL44B

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UL44B

Ref.Sonepar

285038

EAN

8435404100896

ULine ref. UL44B, fabricado por Normalit. Flujo: 2640lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 55º. Dimensiones: 1200x28x29mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 72%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 24V DC. Potencia: 23W. Consumo: 27W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 1,4kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT