NORMALIT - ORIENTABLE 26W 1760/FME 39º D190 WH - DMMB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ORIENTABLE 26W 1760/FME 39º D190   WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DMMB

Ref.Sonepar

1006954

EAN

8435404185046

Dorfin ref. DMMB, fabricado por Normalit. Flujo: 1760lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 39º. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 86,8%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 25,5W. Consumo: 28W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Marco: Aluminio inyectado. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 190mm. Peso: 1,2kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC