NORMALIT - PANT.LUZERNA AVANT LX3TWB 5140lm CRI: 80 2700-6500K 114° 596mm EMPT.DF.PST RUG - LX3TWB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX3TWB

Ref.Sonepar

847061

EAN

8499212334348

Luzerna Avant ref. LX3TWB, fabricado por Normalit. Flujo: 4725lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 2700-6500K. Ángulo de apertura: 114º. Dimensiones: 597x597x40mm. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Versión: SaLuz Tunable White. Eficiencia: 77,7%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32W. Consumo: 35,2W. Factor de potencia: 0,96. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Plástico técnico. Marco: Policarbonato. Acabado: Blanco. Peso: 2,2kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT