NORMALIT - PANT.LUZERNA AVANT LX55GB 10280LM STD

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PANT.LUZERNA AVANT LX55GB 10280LM STD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX55GB

Ref.Sonepar

1109540

EAN

8435404171872

Luzerna Avant ref. LX55GB, fabricado por Normalit. Flujo: 10280lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5000K. Ángulo de apertura: 91Aº. Dimensiones: 1197x597x40mm. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 70,9%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 64W. Consumo: 70,4W. Factor de potencia: 0,96. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Plástico técnico. Marco: Policarbonato. Acabado: Blanco. Peso: 2,2kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT