NORMALIT - PANT.NASSEL AVANT 27W 5000LM CRI80 4000K 77° DF.LE

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PANT.NASSEL AVANT 27W 5000LM CRI80 4000K 77° DF.LE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NX44B

Ref.Sonepar

1139119

EAN

8435404132262

Nassel Avant ref. NX44B, fabricado por Normalit. Flujo: 5000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 77Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 230-240V 50/60Hz. Potencia: 27W. Consumo: 29,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-44. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Envolvente: Policarbonato. óptica: Policarbonato opal. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1194x294x46mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT