NORMALIT - PANTALLA 24W 3700/840 610X460 D WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PANTALLA 24W 3700/840 610X460  D WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NA24DB

Ref.Sonepar

926861

EAN

8435404135737

Nassel S ref. NA24DB, fabricado por Normalit. Flujo: 3700lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 73Aº. Dimensiones: 610x460x75mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: DALI 1. Eficiencia: 80,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 24W. Consumo: 29,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Envolvente: Policarbonato. Difusor: Policarbonato microprismático. óptica: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 4,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT