NORMALIT - PANTALLA 32W 5140/0 596X596 IP54 Z WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PANTALLA 32W 5140/0 596X596 IP54 Z WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX3ZGB

Ref.Sonepar

1053223

EAN

8435404175030

Luzerna Avant ref. LX3ZGB, fabricado por Normalit. Flujo: 4725lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 2700-6500K. Ángulo de apertura: 91º. Dimensiones: 597x597x40mm. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Versión: SaLuz. Eficiencia: 70,9%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32W. Consumo: 35,2W. Factor de potencia: 0,96. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Plástico técnico. Marco: Policarbonato. Acabado: Blanco. Peso: 2,2kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT