NORMALIT - Pantalla empotrada Luzerna Avant LX34B 32W 5140lm IP20-44 IK7 hilo incandescente 850°C blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LX34B
Ref.Sonepar
303509
EAN
8435404142568
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
32 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3995...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
597 mm
Altura/profundidad:
40 mm
Longitud:
597 mm
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


