NORMALIT - Pantalla escayola Nassel 36W 5550lm 4000K IP44 blanco - NM34B

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NM34B

Ref.Sonepar

793722

EAN

8435404179342

Nassel ref. NM34B, fabricado por Normalit. Flujo: 5550lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 73º. Dimensiones: 635x635x68mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 80,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 36W. Consumo: 40,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-44. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Envolvente: Policarbonato. Difusor: Policarbonato microprismático. Óptica: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT