NORMALIT - Pantalla estanca Hermetic Line M 6500/840 1500 SUR OP blanca - DM5H

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DM5H

Ref.Sonepar

715621

EAN

8435404162535

Hermetic Line M ref. DM5H, fabricado por Normalit. Flujo: 6500lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 140º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 83%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 36,4W. Consumo: 40W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 65. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Policarbonato. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato opal. Junta: Silicona. Grapas: Acero Inoxidable. Prensaestopas: Poliamida. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1500x67x80mm. Peso: 0,75kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC