NORMALIT - Pantalla Hermetic LINE 33,5W 4200lm conexión 1 lado gris - DLN5L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DLN5L

Ref.Sonepar

303515

EAN

8435404103774

Hermetic Line ref. DLN5L, fabricado por Normalit. Flujo: 4200lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 110º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 78,4%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 33,5W. Consumo: 35,2W. Factor de potencia: 0,9. Clase: I. IP: 66. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Policarbonato. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato microprismático. Junta: Silicona. Grapas: Acero Inoxidable. Prensaestopas: Poliamida. Acabado: Gris. Dimensiones: 1530x92x84mm. Peso: 3,1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 35ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT