NORMALIT - Pantalla Hermetic LINE 37W 5160lm conexión 1 lado gris - DLN4H

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DLN4H

Ref.Sonepar

303516

EAN

8435404103170

Hermetic Line ref. DLN4H, fabricado por Normalit. Flujo: 5160lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 110º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 78,4%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 40W. Factor de potencia: 0,9. Clase: I. IP: 66. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Policarbonato. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato microprismático. Junta: Silicona. Grapas: Acero Inoxidable. Prensaestopas: Poliamida. Acabado: Gris. Dimensiones: 1250x92x84mm. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 35ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT