NORMALIT - Pantalla Hermetic XL DE3L LED 20,1W 2520lm gris - DE3L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE3L

Ref.Sonepar

495091

EAN

8435404139384

Hermetic XL ref. DE3L, fabricado por Normalit. Flujo: 2520lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 110º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 80,1%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 20,1W. Consumo: 21W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 66. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Policarbonato. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato microprismático. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Gris. Dimensiones: 900x85x95mm, diámetro: 10mm. Peso: 1,8kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 35ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT