NORMALIT - Pantalla Luzerna Avant 4320lm CRI80 3000K 114° 597mm empotrada difusor plástico técnico DALI2 blanco 597x597x40mm

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX33DB

Ref.Sonepar

294919

EAN

8435404142575

Luzerna Avant ref. LX33DB, fabricado por Normalit. Flujo: 4320lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 114º. Dimensiones: 597x597x40mm. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 77,7%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32W. Consumo: 35,2W. Factor de potencia: 0,94. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Plástico técnico. Marco: Policarbonato. Acabado: Blanco. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT