NORMALIT - Pantalla Luzerna Avant LX55B 10280lm etándar 5000K 50.000h 220-240V 50/60Hz 64W IP20-54 1197x597x40mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX55B

Ref.Sonepar

831070

EAN

8435404183097

Luzerna Avant ref. LX55B, fabricado por Normalit. Flujo: 10280lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5000K. Ángulo de apertura: 114º. Dimensiones: 1197x597x40mm. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 77,7%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 64W. Consumo: 72W. Factor de potencia: 0,96. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Plástico técnico. Marco: Policarbonato. Acabado: Blanco. Peso: 5,8kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT