NORMALIT - Pantalla Nassel Avant NX33B 27W 3670lm 220-240V 50/60H 850°C IP20-44 IK0 blanco - NX33B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NX33B
Ref.Sonepar
324132
EAN
8435404137342
Nassel Avant ref. NX33B, fabricado por Normalit. Flujo: 4800lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 77º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 110-240V 50/60Hz. Potencia: 27W. Consumo: 29,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-44. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Envolvente: Policarbonato. Óptica: Policarbonato opal. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Dimensiones: 594x594x46mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC


