NORMALIT - Pantalla Nassel Avant NX3ZB 22,5W 3170lm 220-240V 50/60H 850°C IP20-44 IK0 blanco - NX3ZB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NX3ZB

Ref.Sonepar

847049

EAN

8435404137434

Nassel Avant ref. NX3ZB, fabricado por Normalit. Flujo: 3345lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 2700-5600K. Ángulo de apertura: 77º. Versión: SaLuz. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 110-240V 50/60Hz. Potencia: 25,9W. Consumo: 27,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-44. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Envolvente: Policarbonato. Óptica: Policarbonato opal. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Dimensiones: 594x594x46mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT