NORMALIT - PANTALLA UGR16 IP44 NASSEL 29,5W 3400LM 3000K DALI BLANCO - NS23DB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PANTALLA UGR16 IP44 NASSEL 29,5W 3400LM 3000K DALI BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NS23DB

Ref.Sonepar

986791

EAN

8435404139391

Nassel ref. NS23DB, fabricado por Normalit. Flujo: 3400lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 73Aº. Dimensiones: 594x594x68mm. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Versión: DALI 1. Eficiencia: 80,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 24W. Consumo: 29,5W. Factor de potencia: 0,93. Clase: II. IP: 20-44. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Envolvente: Policarbonato. Difusor: Policarbonato microprismático. óptica: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT