NORMALIT - PANTALLA UGR16 IP44 NASSEL AVANT 28,8W 3345LM 2700-5600K BL - NX3ZSB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PANTALLA UGR16 IP44 NASSEL AVANT 28,8W 3345LM 2700-5600K BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NX3ZSB

Ref.Sonepar

963135

EAN

8435404183103

Nassel Avant ref. NX3ZSB, fabricado por Normalit. Flujo: 3345lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 2700-5600K. Ángulo de apertura: 77Aº. Versión: SaLuz autónoma con regulador. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 110-240V 50/60Hz. Potencia: 25,9W. Consumo: 27,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-44. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Envolvente: Policarbonato. óptica: Policarbonato opal. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Dimensiones: 594x594x46mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT