NORMALIT - PANTALLA UGR16 IP44 NASSEL AVANT 29,7W 4800LM 3000K DALI BL

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PANTALLA UGR16 IP44 NASSEL AVANT 29,7W 4800LM 3000K DALI BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NX33DB

Ref.Sonepar

980272

EAN

8435404183097

Nassel Avant ref. NX33DB, fabricado por Normalit. Flujo: 4800lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 77Aº. Versión: DALI 1. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 110-240V 50/60Hz. Potencia: 27W. Consumo: 29,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-44. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Envolvente: Policarbonato. óptica: Policarbonato opal. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Blanco. Dimensiones: 594x594x46mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT