NORMALIT - PANTALLA UGR19 IP54 LUZERNA AVANT 36W 4320LM 3000K DALI BL

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PANTALLA UGR19 IP54 LUZERNA AVANT 36W 4320LM 3000K DALI BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX43DB

Ref.Sonepar

989022

EAN

8435404110079

Luzerna Avant ref. LX43DB, fabricado por Normalit. Flujo: 4320lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 114Aº. Dimensiones: 1197x297x40mm. Modo de instalación: Empotrada para techo modular directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 77,7%. Expectativa de vida: 50.000h L70B50. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32W. Consumo: 35,2W. Factor de potencia: 0,94. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Plástico técnico. Marco: Policarbonato. Acabado: Blanco. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT