NORMALIT - PERFIL 38W 5600/830 1126X56 D WH - TX4H3DRB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PERFIL 38W 5600/830 1126X56  D WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX4H3DRB

Ref.Sonepar

1001547

EAN

8499214723065

Trazzo Avant ref. TX4H3DRB, fabricado por Normalit. Flujo: 5600lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 77º. Dimensiones: 1125x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 41,8W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT