NORMALIT - PERFIL 38W 5600/830 L1130 WH - T7E4H3OB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PERFIL 38W 5600/830 L1130   WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T7E4H3OB

Ref.Sonepar

925393

EAN

8435404179144

Trazzo 70 ref. T7E4H3OB, fabricado por Normalit. Flujo: 5600lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 100Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 62,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 41,8W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-44. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1130x99x85mm. Peso: 2,75kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT