NORMALIT - PERFIL 38W 6000/840 L1127 BK - LY4H4FN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PERFIL 38W 6000/840 L1127   BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LY4H4FN

Ref.Sonepar

1012849

EAN

8435404139704

Eyre ref. LY4H4FN, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 90º. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 88%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 41,8W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Lente: PMMA. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Dimensiones: 1127x50x50mm. Peso: 2,75kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT