NORMALIT - PERFIL 40W 6000/840 1688X56 BK

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PERFIL 40W 6000/840 1688X56   BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX6L4RN

Ref.Sonepar

1000781

EAN

8499214711307

Trazzo Avant ref. TX6L4RN, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 74º. Dimensiones: 1687x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 41,6%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 42W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT