NORMALIT - PERFIL 47W 7000/840 L1125 WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PERFIL 47W 7000/840 L1125   WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LM4L4OB

Ref.Sonepar

968843

EAN

8435404131630

Linnea Mixto ref. LM4L4OB, fabricado por Normalit. Flujo: 7000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 87Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 64,6%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 46,9W. Consumo: 51,6W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1125x50x94mm. Peso: 3,3kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT