NORMALIT - PERFIL 74W 11000/840 L1685 WH - LM6L4OB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - PERFIL 74W 11000/840 L1685   WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LM6L4OB

Ref.Sonepar

968845

EAN

8435404132309

Linnea Mixto ref. LM6L4OB, fabricado por Normalit. Flujo: 11000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 87Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 64,6%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 73,7W. Consumo: 77,4W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1685x50x94mm. Peso: 4,9kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT